Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkopfschraube M 3 x 6 DIN 85/ISO 1580 Schlitz Messing


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Flachkopfschraube M 3 x 6 DIN 85/ISO 1580 Schlitz Messing
Flachkopfschraube M 3 x 6 DIN 85/ISO 1580 Schlitz Messing
Artikel-Nr.:
     1955B-2019345918
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     000857009030006
EAN/GTIN:
     4043952024416
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
Flachkopfschraube DIN 85/ISO 1580 Schlitz M3x 6 Messing 200 Stück DIN 85 Messing Flachkopfschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 3 x 6 VE=K (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00085.700· Normart: DIN 85
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
000857009030006
Werksnummer:
8000152899
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 3 x 6
Norm:
DIN 85/ISO 1580 Schlitz
Produktart:
Flachkopfschraube
Ausfuehrung:
Messing
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
10200
200
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0254*
€ 0,0359*
5 Tage
10200
200
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0246*
€ 0,0369*
2 Tage
9940
200
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0277*
€ 0,0387*
Lager 1955
14200
200
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0266*
€ 0,0387*
3 Tage
12780
200
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,028*
€ 0,0413*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,0387*
€ 0,04605
pro Box
ab 400 Boxen
€ 0,038*
€ 0,04522
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0354*
€ 0,04213
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0343*
€ 0,04082
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,0331*
€ 0,03939
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0312*
€ 0,03713
pro Box
ab 1000000 Boxen
€ 0,0266*
€ 0,03165
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0266* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 7,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.