| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019346005 Herst.-Nr.: 001257010250000 EAN/GTIN: 4043952049549 |
| |
|
| | |
| Unterlegscheibe DIN 125-1 A 25x44x4 Messing 25 Stück DIN 125-1 Messing Form A Scheiben - Abmessung: 25 x44 x4 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 25mm· Form: Form A· Gruppencode: 00125.701· Normart: DIN 125· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 001257010250000 | Werksnummer: | 8000154515 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,029070 | Gewicht brutto Kg: | 0,029070 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 25 x44 x4 | Norm: | DIN 125-1 Form A | Produktart: | Unterlegscheibe | Ausfuehrung: | Messing |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 125, DIN 125 A, DIN EN ISO 7089, ISO 7089, Scheibe DIN EN ISO 7089, Scheibe ISO 7089, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7098, Unterlegscheibe ISO 7089, DIN 125 B, DIN EN ISO 7090, ISO 7090, Scheibe DIN EN ISO 7090, Scheibe ISO 7090, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7090, Unterlegscheibe ISO 7090, Messing Scheibe, scheibe din 125 a25, din 125, din 125 unterlegscheiben form a |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 25 | | € 4,30* | ab € 1,289* | € 1,7877* | | | | | 5 Tage | | | 25 | | € 4,90* | ab € 1,3825* | € 1,8225* | | | | | 4 Tage | | | 25 | | € 4,95* | ab € 1,4116* | € 1,8516* | | | | | 1 Tag | | | 25 | | € 5,59* | ab € 1,4354* | € 1,8754* | | | | Lager 1955 | | | | 25 | | € 5,99* | ab € 1,414* | € 1,9057* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,414* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen | Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 47,6425* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|