| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019346108 Herst.-Nr.: 001257019053000 EAN/GTIN: 4043952049709 |
| |
|
| | |
| Unterlegscheibe DIN 125-1 A 5,3x10x1 Messing 100 Stück DIN 125-1 Messing Form A Scheiben - Abmessung: 5,3 x10 x1 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 5,3mm· Form: Form A· Gruppencode: 00125.701· Normart: DIN 125· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 001257019053000 | Werksnummer: | 8000154530 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,010000 | Gewicht brutto Kg: | 0,010000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 5,3 x10 x1 | Norm: | DIN 125-1 Form A | Produktart: | Unterlegscheibe | Ausfuehrung: | Messing |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 125, DIN 125 A, DIN EN ISO 7089, ISO 7089, Scheibe DIN EN ISO 7089, Scheibe ISO 7089, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7098, Unterlegscheibe ISO 7089, Edelstahlscheibe DIN 125 A, Edelstahlscheibe ISO 7089, ISO 7089 Edelstahl, Messing Scheibe, din 125 unterlegscheiben form a, din 125, messing scheibe din 125 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,0317* | € 0,0486* | | | | | 2 Tage | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,0354* | € 0,051* | | | | Lager 1955 | | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,0343* | € 0,0513* | | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,0382* | € 0,0549* | | | | | 21 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,0404* | € 0,0579* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0343* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen | Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 5,13* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|