Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federring A 3 DIN 127 Federstahl galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federring A 3 DIN 127 Federstahl galvanisch verzinkt
Federring A 3 DIN 127 Federstahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019346290
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     001270119030000
EAN/GTIN:
     4043952052969
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
DIN 432
Federring DIN 127 A 3 Federstahl galv.verz. 100 Stück ~DIN 127 Federstahl Form A galvanisch verzinkt Federringe · aufgebogen - Abmessung: A 3 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 3mm· Form: Form A· Gruppencode: 00127.011· Normart: DIN 127· Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
001270119030000
Werksnummer:
8000154839
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
A 3
Norm:
DIN 127
Produktart:
Federring
Ausfuehrung:
Federstahl galvanisch verzinkt
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,00486*
€ 0,00817*
5 Tage
1800
100
€ 4,30*
ab € 0,00709*
€ 0,01145*
2 Tage
1260
100
€ 5,59*
ab € 0,00793*
€ 0,0119*
Lager 1955
1800
100
€ 5,99*
ab € 0,00769*
€ 0,0122*
7 Tage
1800
100
€ 7,99*
ab € 0,0083*
€ 0,01249*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0122*
€ 0,01452
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,01189*
€ 0,01415
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01159*
€ 0,01379
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01023*
€ 0,01217
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01*
€ 0,0119
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00886*
€ 0,01054
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00853*
€ 0,01015
pro Stück
ab 250000000 Stück
€ 0,00769*
€ 0,00915
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.