| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019346429 Herst.-Nr.: 005510000060012 EAN/GTIN: 4043952091487 |
| |
|
| | |
| Gewindestift DIN 551 Kegelkuppe/Schlitz M6x 12 14 H 1000 Stück DIN 551 14 H Gewindestifte mit Kegelkuppe · mit Schlitz - Abmessung: M 6 x 12 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00551.000 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 005510000060012 | Werksnummer: | 8000157867 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,010000 | Gewicht brutto Kg: | 0,010000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | M 6 x 12 | Norm: | DIN 551 m.Kegelkuppe/Schlitz | Produktart: | Gewindestift | Ausfuehrung: | 14 H |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 1000 | | pro Box | € 4,95* | ab € 0,023* | € 0,0306* | | | | | 13 Tage | | | 1000 | | pro Box | € 4,90* | ab € 0,0254* | € 0,0336* | | | | | 4 Tage | | | 1000 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,0244* | € 0,0342* | | | | Lager 1955 | | | | 1000 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,0266* | € 0,0362* | | | | | | 19 Tage | | | 1000 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,0331* | € 0,0434* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0266* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen | Mindestbestellmenge: 1000 Boxen ( entspricht € 36,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|