Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelstift 10 x 65 DIN 258 m.Gewindezapfen Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegelstift 10 x 65 DIN 258 m.Gewindezapfen Stahl
Kegelstift 10 x 65 DIN 258 m.Gewindezapfen Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019346453
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     002580000100065
EAN/GTIN:
     4043952062050
Suchbegriffe:
DIN 258
DIN 258 Kegelstift
Kegelstift DIN 258
Kegelstift ohne DIN
Kegelstift DIN 258 Gewindezapfen 10x 65 Stahl 10 Stück DIN 258 Stahl Kegelstifte mit Gewindezapfen und konstanten Kegellängen - Abmessung: 10 x 65 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00258.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
002580000100065
Werksnummer:
8000155401
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,039300
Gewicht brutto Kg:
0,039300
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
10 x 65
Norm:
DIN 258 m.Gewindezapfen
Produktart:
Kegelstift
Ausfuehrung:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Passstifte, passstifte din 258, din 258
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,5863*
€ 2,2727*
4 Tage
130
10
€ 4,30*
ab € 1,6671*
€ 2,3588*
5 Tage
130
10
€ 4,90*
ab € 1,7925*
€ 2,4025*
7 Tage
180
10
€ 7,99*
ab € 1,8363*
€ 2,4763*
Lager 1955
180
10
€ 5,99*
ab € 1,8132*
€ 2,4968*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,4968*
€ 2,97119
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,41*
€ 2,8679
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,2632*
€ 2,69321
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,1932*
€ 2,60991
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,1232*
€ 2,52661
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,8132*
€ 2,15771
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 24,968* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.