Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federring A 6 DIN 128 14310


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federring A 6 DIN 128 14310
Federring A 6 DIN 128 14310
Artikel-Nr.:
     1955B-2019346487
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     001289619060000
EAN/GTIN:
     4043952056820
Suchbegriffe:
DIN 128
DIN 128 Federring
Federring DIN 128
Edelstahlscheibe DIN 128
Federring DIN 128 A 6 1.4310 100 Stück ~DIN 128 1.4310 Form A Federringe · gewölbt - Abmessung: A 6 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 6mm· Form: Form A· Gruppencode: 00128.961· Normart: DIN 128· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
001289619060000
Werksnummer:
8000155152
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
A 6
Norm:
DIN 128
Produktart:
Federring
Ausfuehrung:
1.4310
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
1200
100
€ 4,90*
ab € 0,0254*
€ 0,0371*
10 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0249*
€ 0,0403*
4 Tage
1200
100
€ 4,30*
ab € 0,0269*
€ 0,0416*
1 Tag
1120
100
€ 5,59*
ab € 0,0302*
€ 0,0436*
Lager 1955
1600
100
€ 5,99*
ab € 0,0296*
€ 0,0442*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0442*
€ 0,0526
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0435*
€ 0,05177
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0404*
€ 0,04808
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0398*
€ 0,04736
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0382*
€ 0,04546
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0362*
€ 0,04308
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0296*
€ 0,03522
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 4,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.