Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federring B 4 DIN 127 CuSn Bronze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federring B 4 DIN 127 CuSn Bronze
Federring B 4 DIN 127 CuSn Bronze
Artikel-Nr.:
     1955B-2019346520
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     001277020040000
EAN/GTIN:
     4043952781074
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
Federring ohne Norm
Federring DIN 127 B 4 CuSn Bronze 1000 Stück DIN 127 Bronze Form B Federringe · glatt - Abmessung: B 4 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 4mm· Form: Form B· Gruppencode: 00127.702· Normart: DIN 127· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
001277020040000
Werksnummer:
8000154945
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
B 4
Norm:
DIN 127
Produktart:
Federring
Ausfuehrung:
CuSn Bronze
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
10000
1000
€ 4,90*
ab € 0,0254*
€ 0,0337*
4 Tage
10000
1000
€ 4,30*
ab € 0,0249*
€ 0,035*
2 Tage
9800
1000
€ 5,59*
ab € 0,0277*
€ 0,0367*
Lager 1955
14000
1000
€ 5,99*
ab € 0,0273*
€ 0,0373*
17 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,031*
€ 0,0407*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0373*
€ 0,04439
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0363*
€ 0,0432
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,033*
€ 0,03927
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0324*
€ 0,03856
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0311*
€ 0,03701
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0273*
€ 0,03249
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 37,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.