Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federring A 12 DIN 128 14310


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federring A 12 DIN 128 14310
Federring A 12 DIN 128 14310
Artikel-Nr.:
     1955B-2019346607
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     001289610120000
EAN/GTIN:
     4043952056769
Suchbegriffe:
DIN 128
DIN 128 Federring
Federring DIN 128
DIN 137 A
Federring DIN 128 A 12 1.4310 500 Stück ~DIN 128 1.4310 Form A Federringe · gewölbt - Abmessung: A 12 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 12mm· Form: Form A· Gruppencode: 00128.961· Normart: DIN 128· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
001289610120000
Werksnummer:
8000155147
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
A 12
Norm:
DIN 128
Produktart:
Federring
Ausfuehrung:
1.4310
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
500
500
€ 4,30*
ab € 0,0323*
€ 0,0458*
6 Tage
500
500
€ 4,90*
ab € 0,035*
€ 0,0467*
1 Tag
nicht lagernd
500
€ 5,59*
ab € 0,036*
€ 0,0481*
10 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0327*
€ 0,0486*
Lager 1955
500
500
€ 5,99*
ab € 0,0353*
€ 0,0487*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0487*
€ 0,05795
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0471*
€ 0,05605
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0441*
€ 0,05248
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0428*
€ 0,05093
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0414*
€ 0,04927
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0353*
€ 0,04201
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 24,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.