Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzlochschraube M 6 x 20 DIN 404 Schlitz 5.8 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreuzlochschraube M 6 x 20 DIN 404 Schlitz 5.8 galvanisch verzinkt
Kreuzlochschraube M 6 x 20 DIN 404 Schlitz 5.8 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019346617
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     004045100060020
EAN/GTIN:
     4043952066867
Suchbegriffe:
DIN 404
DIN 404 Kreuzlochschraube
DIN 404 Schraube
Kreuzlochschraube DIN 404
Kreuzlochschraube DIN 404 Schlitz M6x 20 5.8 galv.verz. 100 Stück DIN 404 5.8 galvanisch verzinkt Kreuzlochschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 6 x 20 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00404.510
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
004045100060020
Werksnummer:
8000155659
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 6 x 20
Norm:
DIN 404 Schlitz
Produktart:
Kreuzlochschraube
Ausfuehrung:
5.8 galvanisch verzinkt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1100
100
€ 4,30*
ab € 0,7467*
€ 0,9921*
6 Tage
1100
100
€ 4,90*
ab € 0,8075*
€ 1,0075*
Lager 1955
1100
100
€ 5,99*
ab € 0,8165*
€ 1,0505*
17 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 0,9204*
€ 1,1404*
4 Tage
1100
100
Frei Haus
ab € 1,05*
€ 1,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,0505*
€ 1,2501
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0085*
€ 1,20012
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,9465*
€ 1,12634
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,9265*
€ 1,10254
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,8165*
€ 0,97164
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 105,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.