Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federring A 6 DIN 127 A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federring A 6 DIN 127 A 4
Federring A 6 DIN 127 A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019346643
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     001279410060000
EAN/GTIN:
     4043952054338
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
Edelstahlscheibe DIN 127
Federring DIN 127 A 6 A 4 1000 Stück ~DIN 127 A 4 Form A Federringe · aufgebogen - Abmessung: A 6 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 6mm· Form: Form A· Gruppencode: 00127.941· Normart: DIN 127· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
001279410060000
Werksnummer:
8000154954
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
A 6
Norm:
DIN 127
Produktart:
Federring
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
11000
1000
€ 4,30*
ab € 0,0255*
€ 0,0359*
5 Tage
11000
1000
€ 4,90*
ab € 0,0278*
€ 0,0367*
1 Tag
9900
1000
€ 4,95*
ab € 0,0282*
€ 0,0371*
1 Tag
7700
1000
€ 5,59*
ab € 0,0286*
€ 0,0378*
Lager 1955
11000
1000
€ 5,99*
ab € 0,028*
€ 0,0383*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0383*
€ 0,04558
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0374*
€ 0,04451
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,034*
€ 0,04046
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0334*
€ 0,03975
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0316*
€ 0,0376
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,028*
€ 0,03332
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 38,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.