Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federring B 2,5 DIN 127 A 4


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Federring B 2,5 DIN 127 A 4
Federring B 2,5 DIN 127 A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019346661
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     001279420025000
EAN/GTIN:
     4043952054482
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
Edelstahlscheibe DIN 127
Federring DIN 127 B 2,5 A 4 1000 Stück ~DIN 127 A 4 Form B Federringe · glatt - Abmessung: B 2,5 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 2,5mm· Form: Form B· Gruppencode: 00127.942· Normart: DIN 127· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
001279420025000
Werksnummer:
8000154968
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
B 2,5
Norm:
DIN 127
Produktart:
Federring
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10000
1000
€ 4,30*
ab € 0,00214*
€ 0,00327*
5 Tage
10000
1000
€ 4,90*
ab € 0,00234*
€ 0,00342*
4 Tage
12600
1000
€ 5,49*
ab € 0,00234*
€ 0,00342*
21 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,00276*
€ 0,004*
Lager 1955
14000
1000
€ 5,99*
ab € 0,0053*
€ 0,0061*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Boxen
€ 0,0061*
€ 0,00726
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0057*
€ 0,00678
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0053*
€ 0,00631
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0053* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen
Mindestbestellmenge: 1000 Boxen ( entspricht € 6,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.