Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibe 3,7 x 7 x0,5 DIN 433-1 Stahl 140 HV


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Scheibe 3,7 x 7 x0,5 DIN 433-1 Stahl 140 HV
Scheibe 3,7 x 7 x0,5 DIN 433-1 Stahl 140 HV
Artikel-Nr.:
     1955B-2019346672
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     004330009037000
EAN/GTIN:
     4043952070925
Suchbegriffe:
DIN 433
DIN 433 Scheibe
DIN 433 Unterlegscheibe
DIN EN ISO 7092
Scheibe DIN 433-1 3,7x 7x0,5 Stahl 140 HV 500 Stück DIN 433-1 Stahl 140 HV Scheiben - Abmessung: 3,7 x 7 x0,5 VE=K (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· passend für: vorzugsweise für Zylinderschrauben· Durchmesser: 3,7mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00433.000· Normart: DIN 433· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
004330009037000
Werksnummer:
8000155929
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
3,7 x 7 x0,5
Norm:
DIN 433-1
Produktart:
Scheibe
Ausfuehrung:
Stahl 140 HV
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7650
500
€ 5,49*
ab € 0,0119*
€ 0,0168*
5 Tage
6000
500
€ 4,90*
ab € 0,0127*
€ 0,0179*
3 Tage
6000
500
€ 4,30*
ab € 0,013*
€ 0,0194*
1 Tag
5950
500
€ 5,59*
ab € 0,0146*
€ 0,0204*
Lager 1955
8500
500
€ 5,99*
ab € 0,0143*
€ 0,0208*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Boxen
€ 0,0208*
€ 0,02475
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0201*
€ 0,02392
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,0187*
€ 0,02225
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0185*
€ 0,02202
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0175*
€ 0,02083
pro Box
ab 1500000 Boxen
€ 0,0143*
€ 0,01702
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0143* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen
Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 10,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.