Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibe V 6,6x 22 x 2 DIN 440/ISO 7094 Form V Stahl 100 HV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheibe V 6,6x 22 x 2 DIN 440/ISO 7094 Form V Stahl 100 HV
Scheibe V 6,6x 22 x 2 DIN 440/ISO 7094 Form V Stahl 100 HV
Artikel-Nr.:
     1955B-2019346690
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     004400040066000
EAN/GTIN:
     4043952075852
Suchbegriffe:
DIN 440 V
DIN 440 V Scheibe
DIN 440 V Unterlegscheibe
Scheibe DIN 440 V
Scheibe DIN 440/ISO 7094 FormV V 6,6x 22x 2 Stahl 100 HV 100 Stück DIN 440 Stahl 100 HV Form V Scheiben · mit Vierkantloch - Abmessung: V 6,6x 22 x 2 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· passend für: Holzkonstruktionen· Durchmesser: 6,6mm· Form: Form V· Gruppencode: 00440.004· Normart: DIN 440· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
004400040066000
Werksnummer:
8000156355
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
V 6,6x 22 x 2
Norm:
DIN 440/ISO 7094 Form V
Produktart:
Scheibe
Ausfuehrung:
Stahl 100 HV
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
7200
100
€ 4,30*
ab € 0,0212*
€ 0,0331*
3 Tage
9180
100
€ 4,95*
ab € 0,0234*
€ 0,0344*
2 Tage
7140
100
€ 5,59*
ab € 0,0236*
€ 0,0347*
Lager 1955
10200
100
€ 5,99*
ab € 0,0231*
€ 0,0351*
6 Tage
7200
100
€ 4,90*
ab € 0,0256*
€ 0,0373*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0351*
€ 0,04177
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0345*
€ 0,04106
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0321*
€ 0,0382
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0316*
€ 0,0376
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0304*
€ 0,03618
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,029*
€ 0,03451
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0231*
€ 0,02749
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 3,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.