Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federring A 12 DIN 127 Federstahl feuerverzinkt


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Federring A 12 DIN 127 Federstahl feuerverzinkt
Federring A 12 DIN 127 Federstahl feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019346701
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     001270210120000
EAN/GTIN:
     4043952053508
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
DIN 137 A
Federring DIN 127 A 12 Federstahl feuerverz. 500 Stück ~DIN 127 Federstahl Form A feuerverzinkt Federringe · aufgebogen - Abmessung: A 12 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 12mm· Form: Form A· Gruppencode: 00127.021· Normart: DIN 127· Oberfläche: feuerverzinkt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
001270210120000
Werksnummer:
8000154892
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
A 12
Norm:
DIN 127
Produktart:
Federring
Ausfuehrung:
Federstahl feuerverzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
4000
500
€ 4,90*
ab € 0,0254*
€ 0,0353*
5 Tage
4500
500
€ 4,30*
ab € 0,0285*
€ 0,0418*
4 Tage
3600
500
€ 4,95*
ab € 0,0312*
€ 0,043*
1 Tag
2800
500
€ 5,59*
ab € 0,032*
€ 0,0438*
Lager 1955
4000
500
€ 5,99*
ab € 0,0345*
€ 0,0484*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Boxen
€ 0,0484*
€ 0,0576
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0458*
€ 0,0545
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,0431*
€ 0,05129
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0419*
€ 0,04986
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0399*
€ 0,04748
pro Box
ab 1500000 Boxen
€ 0,0345*
€ 0,04106
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0345* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen
Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 24,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.