Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsring 6 x 0,7 DIN 471 Federstahl Regelausf.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungsring 6 x 0,7 DIN 471 Federstahl Regelausf.
Sicherungsring 6 x 0,7 DIN 471 Federstahl Regelausf.
Artikel-Nr.:
     1955B-2019346756
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     004710009060000
EAN/GTIN:
     4043952085516
Suchbegriffe:
DIN 471
DIN 471 Sicherungsring
DIN 471 Wellen-Sicherungsring
DIN 471 Wellensicherungsring
Sicherungsring DIN 471 6x 0,7 Federstahl Regelausf. 200 Stück DIN 471 Federstahl Regel Sicherungsringe (Halteringe) für Wellen · Regelausführung - Abmessung: 6 x 0,7 VE=K (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00471.000· Normart: DIN 471
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
004710009060000
Werksnummer:
8000157342
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
6 x 0,7
Norm:
DIN 471
Produktart:
Sicherungsring
Ausfuehrung:
Federstahl Regelausf.
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
2000
200
€ 4,90*
ab € 0,0127*
€ 0,0186*
4 Tage
2000
200
€ 4,30*
ab € 0,0133*
€ 0,0205*
2 Tage
2700
200
€ 5,49*
ab € 0,0147*
€ 0,0212*
2 Tage
2100
200
€ 5,59*
ab € 0,0149*
€ 0,0215*
Lager 1955
nicht lagernd
200
€ 5,99*
ab € 0,0146*
€ 0,0219*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0219*
€ 0,02606
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0214*
€ 0,02547
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0202*
€ 0,02404
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0197*
€ 0,02344
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0187*
€ 0,02225
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0173*
€ 0,02059
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0146*
€ 0,01737
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 4,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.