Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsring 31 x 1,5 DIN 471 Federstahl Regelausf.


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sicherungsring 31 x 1,5 DIN 471 Federstahl Regelausf.
Sicherungsring 31 x 1,5 DIN 471 Federstahl Regelausf.
Artikel-Nr.:
     1955B-2019346785
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     004710009310000
EAN/GTIN:
     4043952085769
Suchbegriffe:
DIN 471
DIN 471 Sicherungsring
DIN 471 Wellen-Sicherungsring
DIN 471 Wellensicherungsring
Sicherungsring DIN 471 31x 1,5 Federstahl Regelausf. 100 Stück DIN 471 Federstahl Regel Sicherungsringe (Halteringe) für Wellen · Regelausführung - Abmessung: 31 x 1,5 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00471.000· Normart: DIN 471
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
004710009310000
Werksnummer:
8000157367
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
31 x 1,5
Norm:
DIN 471
Produktart:
Sicherungsring
Ausfuehrung:
Federstahl Regelausf.
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
882
100
€ 4,30*
ab € 0,0934*
€ 0,1393*
6 Tage
700
100
€ 4,90*
ab € 0,103*
€ 0,143*
5 Tage
900
100
€ 5,49*
ab € 0,1029*
€ 0,1439*
2 Tage
700
100
€ 5,59*
ab € 0,1274*
€ 0,1694*
Lager 1955
1000
100
€ 5,99*
ab € 0,1253*
€ 0,1711*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,1711*
€ 0,20361
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,1652*
€ 0,19659
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,1553*
€ 0,18481
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,1493*
€ 0,17767
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,1443*
€ 0,17172
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,1253*
€ 0,14911
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1253* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 17,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.