Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

005556009050000 Sechskantmutter DIN 555 M 5 Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
005556009050000 Sechskantmutter DIN 555 M 5 Polyamid
005556009050000 Sechskantmutter DIN 555 M 5 Polyamid
Artikel-Nr.:
     1955B-2019346812
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     000555800009050000
EAN/GTIN:
     4043952099513
Suchbegriffe:
DIN 555
DIN 555 Mutter
DIN 555 Sechskantmutter
Mutter DIN 555
Sechskantmutter DIN 555 M5 Polyamid 200 Stück DIN 555 Kunststoff PA Sechskantmuttern - Abmessung: M 5 VE=K (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00555.600
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
000555800009050000
Werksnummer:
8000158383
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
natur
Groesse:
M 5
Norm:
DIN 555
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
Polyamid
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN 555, din 555
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2200
200
€ 4,30*
ab € 0,0465*
€ 0,0664*
2 Tage
2100
200
€ 5,59*
ab € 0,0529*
€ 0,0734*
Lager 1955
3000
200
€ 5,99*
ab € 0,0515*
€ 0,0735*
2 Tage
2700
200
€ 5,49*
ab € 0,0537*
€ 0,0786*
19 Tage
nicht lagernd
200
€ 7,60*
ab € 0,0599*
€ 0,0833*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0735*
€ 0,08747
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0712*
€ 0,08473
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0664*
€ 0,07902
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0643*
€ 0,07652
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,062*
€ 0,07378
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0515*
€ 0,06129
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 14,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.