Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federring A 3 DIN 128 14310


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Federring A 3 DIN 128 14310
Federring A 3 DIN 128 14310
Artikel-Nr.:
     1955B-2019346822
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     001289619030000
EAN/GTIN:
     4043952056790
Suchbegriffe:
DIN 128
DIN 128 Federring
Federring DIN 128
DIN 137 A
Federring DIN 128 A 3 1.4310 100 Stück ~DIN 128 1.4310 Form A Federringe · gewölbt - Abmessung: A 3 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 3mm· Form: Form A· Gruppencode: 00128.961· Normart: DIN 128· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
001289619030000
Werksnummer:
8000155149
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
A 3
Norm:
DIN 128
Produktart:
Federring
Ausfuehrung:
1.4310
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
700
100
€ 4,90*
ab € 0,0128*
€ 0,019*
4 Tage
700
100
€ 4,30*
ab € 0,0125*
€ 0,0197*
4 Tage
900
100
€ 5,49*
ab € 0,0138*
€ 0,0204*
20 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0162*
€ 0,0238*
Lager 1955
1000
100
€ 5,99*
ab € 0,0349*
€ 0,0381*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,0381*
€ 0,04534
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,0364*
€ 0,04332
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,0349*
€ 0,04153
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0349* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 3,81* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.