Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift M 10 x 20 DIN 551 m.Kegelkuppe/Schlitz Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestift M 10 x 20 DIN 551 m.Kegelkuppe/Schlitz Polyamid
Gewindestift M 10 x 20 DIN 551 m.Kegelkuppe/Schlitz Polyamid
Artikel-Nr.:
     1955B-2019346858
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     005516000100020
EAN/GTIN:
     4043952093764
Suchbegriffe:
DIN 551
DIN 551 Gewindestift
DIN 551 Madenschraube
DIN 551 Schraube
Gewindestift DIN 551 Kegelkuppe/Schlitz M10x 20 Polyamid 100 Stück DIN 551 Kunststoff PA Gewindestifte mit Kegelkuppe · mit Schlitz - Abmessung: M 10 x 20 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00551.600
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
005516000100020
Werksnummer:
8000158080
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
natur
Groesse:
M 10 x 20
Norm:
DIN 551 m.Kegelkuppe/Schlitz
Produktart:
Gewindestift
Ausfuehrung:
Polyamid
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
500
100
€ 4,30*
ab € 0,2072*
€ 0,2895*
2 Tage
350
100
€ 5,59*
ab € 0,2301*
€ 0,3101*
Lager 1955
500
100
€ 5,99*
ab € 0,2261*
€ 0,3127*
17 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,2543*
€ 0,3343*
4 Tage
500
200
Frei Haus
ab € 0,2942*
€ 0,4138*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3127*
€ 0,37211
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2994*
€ 0,35629
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2761*
€ 0,32856
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2661*
€ 0,31666
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2261*
€ 0,26906
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 31,27* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.