Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelstift 12 x 100 DIN 258 m.Gewindezapfen Stahl


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Kegelstift 12 x 100 DIN 258 m.Gewindezapfen Stahl
Kegelstift 12 x 100 DIN 258 m.Gewindezapfen Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019346970
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     002580000120100
EAN/GTIN:
     4043952062104
Suchbegriffe:
DIN 258
DIN 258 Kegelstift
Kegelstift DIN 258
Kegelstift ohne DIN
Kegelstift DIN 258 Gewindezapfen 12x 100 Stahl 10 Stück DIN 258 Stahl Kegelstifte mit Gewindezapfen und konstanten Kegellängen - Abmessung: 12 x 100 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00258.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
002580000120100
Werksnummer:
8000155406
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,087000
Gewicht brutto Kg:
0,087000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
12 x 100
Norm:
DIN 258 m.Gewindezapfen
Produktart:
Kegelstift
Ausfuehrung:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Passstifte, din 258
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
40
10
€ 4,30*
ab € 2,6935*
€ 3,7693*
5 Tage
50
10
€ 4,90*
ab € 2,925*
€ 3,845*
5 Tage
45
10
€ 4,95*
ab € 2,9621*
€ 3,8921*
1 Tag
35
10
€ 5,59*
ab € 3,0121*
€ 3,9621*
Lager 1955
50
10
€ 5,99*
ab € 2,9284*
€ 3,9649*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 3,9649*
€ 4,71823
pro Box
ab 20 Boxen
€ 3,7816*
€ 4,5001
pro Box
ab 50 Boxen
€ 3,5484*
€ 4,2226
pro Box
ab 100 Boxen
€ 3,4384*
€ 4,0917
pro Box
ab 200 Boxen
€ 3,3084*
€ 3,937
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 2,9284*
€ 3,4848
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 2,9284* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 39,649* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.