Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federring A 20 DIN 128 14310


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federring A 20 DIN 128 14310
Federring A 20 DIN 128 14310
Artikel-Nr.:
     1955B-2019347020
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     001289619200000
EAN/GTIN:
     4043952056899
Suchbegriffe:
DIN 128
DIN 128 Federring
Federring DIN 128
DIN 137 A
Federring DIN 128 A 20 1.4310 25 Stück ~DIN 128 1.4310 Form A Federringe · gewölbt - Abmessung: A 20 VE=K (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 20mm· Form: Form A· Gruppencode: 00128.961· Normart: DIN 128· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
001289619200000
Werksnummer:
8000155158
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,012200
Gewicht brutto Kg:
0,012200
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
A 20
Norm:
DIN 128
Produktart:
Federring
Ausfuehrung:
1.4310
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
625
25
€ 4,30*
ab € 0,2975*
€ 0,4355*
10 Tage
625
25
€ 4,90*
ab € 0,3225*
€ 0,4425*
1 Tag
613
25
€ 5,59*
ab € 0,331*
€ 0,451*
10 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,3018*
€ 0,4642*
Lager 1955
875
25
€ 5,99*
ab € 0,3251*
€ 0,4647*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,4647*
€ 0,55299
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4499*
€ 0,53538
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,4251*
€ 0,50587
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4151*
€ 0,49397
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3951*
€ 0,47017
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,3251*
€ 0,38687
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 11,6175* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.