Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federring A 20 DIN 127 Federstahl feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federring A 20 DIN 127 Federstahl feuerverzinkt
Federring A 20 DIN 127 Federstahl feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019347073
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     001270210200000
EAN/GTIN:
     4043952053546
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
DIN 137 A
Federring DIN 127 A 20 Federstahl feuerverz. 100 Stück ~DIN 127 Federstahl Form A feuerverzinkt Federringe · aufgebogen - Abmessung: A 20 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 20mm· Form: Form A· Gruppencode: 00127.021· Normart: DIN 127· Oberfläche: feuerverzinkt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
001270210200000
Werksnummer:
8000154895
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,015200
Gewicht brutto Kg:
0,015200
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
A 20
Norm:
DIN 127
Produktart:
Federring
Ausfuehrung:
Federstahl feuerverzinkt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
900
100
€ 4,30*
ab € 0,1319*
€ 0,191*
6 Tage
900
100
€ 4,90*
ab € 0,1395*
€ 0,1915*
2 Tage
630
100
€ 5,59*
ab € 0,1469*
€ 0,2009*
Lager 1955
900
100
€ 5,99*
ab € 0,1432*
€ 0,2026*
17 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1857*
€ 0,2457*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2026*
€ 0,24109
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1944*
€ 0,23134
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1832*
€ 0,21801
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1762*
€ 0,20968
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1712*
€ 0,20373
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1432*
€ 0,17041
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 20,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.