Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federring A 5 DIN 128 14310


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federring A 5 DIN 128 14310
Federring A 5 DIN 128 14310
Artikel-Nr.:
     1955B-2019347080
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     001289619050000
EAN/GTIN:
     4043952056813
Suchbegriffe:
DIN 128
DIN 128 Federring
Federring DIN 128
DIN 137 B
Federring DIN 128 A 5 1.4310 100 Stück ~DIN 128 1.4310 Form A Federringe · gewölbt - Abmessung: A 5 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 5mm· Form: Form A· Gruppencode: 00128.961· Normart: DIN 128· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
001289619050000
Werksnummer:
8000155151
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
A 5
Norm:
DIN 128
Produktart:
Federring
Ausfuehrung:
1.4310
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0194*
€ 0,0314*
4 Tage
1400
100
€ 4,30*
ab € 0,0205*
€ 0,0317*
1 Tag
1330
100
€ 5,59*
ab € 0,0229*
€ 0,0333*
Lager 1955
1900
100
€ 5,99*
ab € 0,0223*
€ 0,0339*
6 Tage
1900
100
€ 7,99*
ab € 0,024*
€ 0,0349*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0339*
€ 0,04034
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0333*
€ 0,03963
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0327*
€ 0,03891
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0303*
€ 0,03606
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0294*
€ 0,03499
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0279*
€ 0,0332
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0267*
€ 0,03177
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0223*
€ 0,02654
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 3,39* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.