Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelstift 12 x 120 DIN 258 m.Gewindezapfen Stahl


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Kegelstift 12 x 120 DIN 258 m.Gewindezapfen Stahl
Kegelstift 12 x 120 DIN 258 m.Gewindezapfen Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019347087
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     002580000120120
EAN/GTIN:
     4043952062111
Suchbegriffe:
DIN 258
DIN 258 Kegelstift
Kegelstift DIN 258
Kegelstift ohne DIN
Kegelstift DIN 258 Gewindezapfen 12x 120 Stahl 10 Stück DIN 258 Stahl Kegelstifte mit Gewindezapfen und konstanten Kegellängen - Abmessung: 12 x 120 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00258.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
002580000120120
Werksnummer:
8000155407
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,105000
Gewicht brutto Kg:
0,105000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
12 x 120
Norm:
DIN 258 m.Gewindezapfen
Produktart:
Kegelstift
Ausfuehrung:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Passstifte, din 258
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
40
10
€ 4,30*
ab € 3,1641*
€ 4,3381*
5 Tage
40
10
€ 4,90*
ab € 3,4325*
€ 4,4225*
5 Tage
54
10
€ 4,95*
ab € 3,4564*
€ 4,4864*
1 Tag
42
10
€ 5,59*
ab € 3,535*
€ 4,555*
Lager 1955
60
10
€ 5,99*
ab € 3,4272*
€ 4,5684*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 4,5684*
€ 5,4364
pro Box
ab 20 Boxen
€ 4,4178*
€ 5,25718
pro Box
ab 50 Boxen
€ 4,1172*
€ 4,89947
pro Box
ab 100 Boxen
€ 4,0472*
€ 4,81617
pro Box
ab 200 Boxen
€ 3,7972*
€ 4,51867
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 3,4272*
€ 4,07837
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 3,4272* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 45,684* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.