Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

I-Scheibe 9 DIN 435 vierkant keilförmig Stahl Neigung 14%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
I-Scheibe 9 DIN 435 vierkant keilförmig Stahl Neigung 14%
I-Scheibe 9 DIN 435 vierkant keilförmig Stahl Neigung 14%
Artikel-Nr.:
     1955B-2019347146
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     004350000090000
EAN/GTIN:
     4043952072196
Suchbegriffe:
DIN 435
DIN 435 Keilscheibe
DIN 435 Scheibe
Keilscheibe DIN 435
I-Scheibe DIN 435 vierkant keilförmig 9 Stahl Neigung 14% 100 Stück DIN 435 Stahl Scheiben · vierkant · keilförmig 14 % · für Doppel-T-Träger - Abmessung: 9 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· passend für: Doppel-T-Träger· Durchmesser: 9mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00435.000· Normart: DIN 435· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
004350000090000
Werksnummer:
8000156056
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010100
Gewicht brutto Kg:
0,010100
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
9
Norm:
DIN 435 vierkant keilförmig
Produktart:
I-Scheibe
Ausfuehrung:
Stahl Neigung 14%
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0736*
€ 0,0736*
5 Tage
100
100
€ 4,30*
ab € 0,0716*
€ 0,1055*
6 Tage
100
100
€ 4,90*
ab € 0,0766*
€ 0,1062*
6 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,59*
ab € 0,0798*
€ 0,1105*
Lager 1955
100
100
€ 5,99*
ab € 0,0778*
€ 0,1119*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1119*
€ 0,13316
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1085*
€ 0,12912
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1018*
€ 0,12114
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1005*
€ 0,1196
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0946*
€ 0,11257
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0778*
€ 0,09258
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 11,19* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.