Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelstift 6 x 45 DIN 258 m.Gewindezapfen Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegelstift 6 x 45 DIN 258 m.Gewindezapfen Stahl
Kegelstift 6 x 45 DIN 258 m.Gewindezapfen Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019347212
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     002580000060045
EAN/GTIN:
     4043952061978
Suchbegriffe:
DIN 258
DIN 258 Kegelstift
Kegelstift DIN 258
Kegelstift ohne DIN
Kegelstift DIN 258 Gewindezapfen 6x 45 Stahl 25 Stück DIN 258 Stahl Kegelstifte mit Gewindezapfen und konstanten Kegellängen - Abmessung: 6 x 45 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00258.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
002580000060045
Werksnummer:
8000155393
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
6 x 45
Norm:
DIN 258 m.Gewindezapfen
Produktart:
Kegelstift
Ausfuehrung:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Passstifte, passstifte din 258, din 258
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,8475*
€ 1,2205*
5 Tage
175
25
€ 4,30*
ab € 0,9012*
€ 1,2663*
5 Tage
175
25
€ 4,90*
ab € 0,97*
€ 1,28*
2 Tage
175
25
€ 5,59*
ab € 1,0036*
€ 1,3236*
Lager 1955
250
25
€ 5,99*
ab € 0,9857*
€ 1,3448*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,3448*
€ 1,60031
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,3102*
€ 1,55914
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,2057*
€ 1,43478
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,1757*
€ 1,39908
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,1157*
€ 1,32768
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,9857*
€ 1,17298
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 33,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.