Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsring 130 x 4 DIN 472 Federstahl Regelausf.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungsring 130 x 4 DIN 472 Federstahl Regelausf.
Sicherungsring 130 x 4 DIN 472 Federstahl Regelausf.
Artikel-Nr.:
     1955B-2019347258
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     004720001300000
EAN/GTIN:
     4043952087473
Suchbegriffe:
Bohrungs-Sicherungsring DIN 472
Bohrungssicherungsring DIN 472
DIN 472
DIN 472 Bohrungs-Sicherungsring
Sicherungsring DIN 472 130x 4 Federstahl Regelausf. 1 Stück DIN 472 Federstahl Regel Sicherungsringe (Halteringe) für Bohrungen · Regelausführung - Abmessung: 130 x 4 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00472.000· Normart: DIN 472
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
004720001300000
Werksnummer:
8000157549
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,097600
Gewicht brutto Kg:
0,097600
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
130 x 4
Norm:
DIN 472
Produktart:
Sicherungsring
Ausfuehrung:
Federstahl Regelausf.
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
300
25
€ 4,30*
ab € 0,8299*
€ 1,1706*
5 Tage
23
20
€ 4,90*
ab € 0,888*
€ 1,198*
1 Tag
315
25
€ 5,59*
ab € 0,9241*
€ 1,2341*
Lager 1955
nicht lagernd
25
€ 5,99*
ab € 0,8885*
€ 1,235*
2 Tage
383
25
€ 4,95*
ab € 0,939*
€ 1,3074*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,235*
€ 1,46965
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,185*
€ 1,41015
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,1717*
€ 1,39432
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1017*
€ 1,31102
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,0785*
€ 1,28342
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0485*
€ 1,24772
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,9985*
€ 1,18822
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,8885*
€ 1,05732
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 30,875* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.