Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift M 4 x 20 DIN 551 m.Kegelkuppe/Schlitz Polyamid


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Gewindestift M 4 x 20 DIN 551 m.Kegelkuppe/Schlitz Polyamid
Gewindestift M 4 x 20 DIN 551 m.Kegelkuppe/Schlitz Polyamid
Artikel-Nr.:
     1955B-2019347268
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     005516000040020
EAN/GTIN:
     4043952093580
Suchbegriffe:
DIN 551
DIN 551 Gewindestift
DIN 551 Madenschraube
DIN 551 Schraube
Gewindestift DIN 551 Kegelkuppe/Schlitz M4x 20 Polyamid 100 Stück DIN 551 Kunststoff PA Gewindestifte mit Kegelkuppe · mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 20 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00551.600
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
005516000040020
Werksnummer:
8000158061
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
natur
Groesse:
M 4 x 20
Norm:
DIN 551 m.Kegelkuppe/Schlitz
Produktart:
Gewindestift
Ausfuehrung:
Polyamid
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
700
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,1257*
€ 0,1823*
2 Tage
700
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,14*
€ 0,191*
Lager 1955
1000
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,1368*
€ 0,194*
21 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,162*
€ 0,212*
4 Tage
1000
400
pro Box
Frei Haus
ab € 0,1856*
€ 0,265*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,194*
€ 0,23086
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,1849*
€ 0,22003
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,1758*
€ 0,2092
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,1688*
€ 0,20087
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,1638*
€ 0,19492
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,1368*
€ 0,16279
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1368* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 19,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.