Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federring A 16 DIN 128 A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federring A 16 DIN 128 A 4
Federring A 16 DIN 128 A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019347362
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     001289419160000
EAN/GTIN:
     4043952056592
Suchbegriffe:
DIN 128
DIN 128 Federring
Federring DIN 128
DIN 137 A
Federring DIN 128 A 16 A 4 50 Stück ~DIN 128 A 4 Form A Federringe · gewölbt - Abmessung: A 16 VE=K (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 16mm· Form: Form A· Gruppencode: 00128.941· Normart: DIN 128· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
001289419160000
Werksnummer:
8000155139
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
A 16
Norm:
DIN 128
Produktart:
Federring
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
550
50
€ 4,30*
ab € 0,178*
€ 0,2585*
10 Tage
550
50
€ 4,90*
ab € 0,1975*
€ 0,2675*
1 Tag
560
50
€ 5,59*
ab € 0,1976*
€ 0,2676*
10 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,1805*
€ 0,2694*
Lager 1955
750
50
€ 5,99*
ab € 0,1941*
€ 0,2698*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,2698*
€ 0,32106
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2569*
€ 0,30571
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2441*
€ 0,29048
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2341*
€ 0,27858
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1941*
€ 0,23098
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 13,49* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.