Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift M 3 x 6 DIN 553 m.Schlitz/Spitze Messing


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Gewindestift M 3 x 6 DIN 553 m.Schlitz/Spitze Messing
Gewindestift M 3 x 6 DIN 553 m.Schlitz/Spitze Messing
Artikel-Nr.:
     1955B-2019347412
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     005537000030006
EAN/GTIN:
     4043952097120
Suchbegriffe:
DIN 553
DIN 553 Gewindestift
DIN 553 Madenschraube
DIN 553 Schraube
Gewindestift DIN 553 Schlitz/Spitze M3x 6 Messing 100 Stück DIN 553 Messing Gewindestifte mit Kegelkuppe · mit Schlitz - Abmessung: M 3 x 6 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00553.700
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
005537000030006
Werksnummer:
8000158307
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 3 x 6
Norm:
DIN 553 m.Schlitz/Spitze
Produktart:
Gewindestift
Ausfuehrung:
Messing
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
4800
100
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0639*
€ 0,0895*
5 Tage
5100
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0644*
€ 0,0958*
2 Tage
4690
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,072*
€ 0,1005*
Lager 1955
7100
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0699*
€ 0,1007*
3 Tage
6390
100
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,0731*
€ 0,1069*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,1007*
€ 0,11983
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,0968*
€ 0,11519
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,0902*
€ 0,10734
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0897*
€ 0,10674
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,085*
€ 0,10115
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,0699*
€ 0,08318
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0699* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 10,07* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.