Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsring 118 x 4 DIN 472 Federstahl Regelausf.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungsring 118 x 4 DIN 472 Federstahl Regelausf.
Sicherungsring 118 x 4 DIN 472 Federstahl Regelausf.
Artikel-Nr.:
     1955B-2019347471
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     004720001180000
EAN/GTIN:
     4043952087428
Suchbegriffe:
Bohrungs-Sicherungsring DIN 472
Bohrungssicherungsring DIN 472
DIN 472
DIN 472 Bohrungs-Sicherungsring
Sicherungsring DIN 472 118x 4 Federstahl Regelausf. 1 Stück DIN 472 Federstahl Regel Sicherungsringe (Halteringe) für Bohrungen · Regelausführung - Abmessung: 118 x 4 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00472.000· Normart: DIN 472
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
004720001180000
Werksnummer:
8000157544
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,077600
Gewicht brutto Kg:
0,077600
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
118 x 4
Norm:
DIN 472
Produktart:
Sicherungsring
Ausfuehrung:
Federstahl Regelausf.
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
25
€ 4,30*
ab € 0,7719*
€ 1,1289*
5 Tage
50
20
€ 4,90*
ab € 0,8325*
€ 1,1525*
Lager 1955
100
25
€ 5,99*
ab € 0,8212*
€ 1,1654*
4 Tage
45
25
€ 4,95*
ab € 0,8454*
€ 1,1654*
1 Tag
70
25
€ 5,59*
ab € 0,8594*
€ 1,1894*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,1654*
€ 1,38683
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,1354*
€ 1,35113
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,1133*
€ 1,32483
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0333*
€ 1,22963
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,0212*
€ 1,21523
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9812*
€ 1,16763
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,9612*
€ 1,14383
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,8212*
€ 0,97723
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 29,135* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.