Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzlochschraube M 3 x 5 DIN 404 Schlitz 5.8 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreuzlochschraube M 3 x 5 DIN 404 Schlitz 5.8 galvanisch verzinkt
Kreuzlochschraube M 3 x 5 DIN 404 Schlitz 5.8 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019347550
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     004045100030005
EAN/GTIN:
     4043952066737
Suchbegriffe:
DIN 404
DIN 404 Kreuzlochschraube
DIN 404 Schraube
Kreuzlochschraube DIN 404
Kreuzlochschraube DIN 404 Schlitz M3x 5 5.8 galv.verz. 100 Stück DIN 404 5.8 galvanisch verzinkt Kreuzlochschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 3 x 5 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00404.510
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
004045100030005
Werksnummer:
8000155645
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 3 x 5
Norm:
DIN 404 Schlitz
Produktart:
Kreuzlochschraube
Ausfuehrung:
5.8 galvanisch verzinkt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1600
100
€ 4,30*
ab € 0,3369*
€ 0,4673*
6 Tage
1600
100
€ 4,90*
ab € 0,36*
€ 0,47*
2 Tage
1610
100
€ 5,59*
ab € 0,3749*
€ 0,4849*
Lager 1955
2300
100
€ 5,99*
ab € 0,3682*
€ 0,4891*
17 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,415*
€ 0,535*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4891*
€ 0,58203
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,4736*
€ 0,56358
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4482*
€ 0,53336
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4382*
€ 0,52146
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,4182*
€ 0,49766
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3682*
€ 0,43816
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 48,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.