Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

I-Scheibe 24 DIN 435 vierkant keilförmig Stahl feuerverzinkt Neigung 14%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
I-Scheibe 24 DIN 435 vierkant keilförmig Stahl feuerverzinkt Neigung 14%
I-Scheibe 24 DIN 435 vierkant keilförmig Stahl feuerverzinkt Neigung 14%
Artikel-Nr.:
     1955B-2019347551
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     004350200240000
EAN/GTIN:
     4043952072301
Suchbegriffe:
DIN 435
DIN 435 Keilscheibe
DIN 435 Scheibe
Keilscheibe DIN 435
I-Scheibe DIN 435 vierkant keilförmig 24 Stahl feuerverz. Neigung 14% 100St. DIN 435 Stahl feuerverzinkt Scheiben · vierkant · keilförmig 14 % · für Doppel-T-Träger - Abmessung: 24 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· passend für: Doppel-T-Träger· Durchmesser: 24mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00435.020· Normart: DIN 435· Oberfläche: feuerverzinkt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
004350200240000
Werksnummer:
8000156067
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,090000
Gewicht brutto Kg:
0,090000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
24
Norm:
DIN 435 vierkant keilförmig
Produktart:
I-Scheibe
Ausfuehrung:
Stahl feuerverzinkt Neigung 14%
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
800
100
Frei Haus
ab € 1,0098*
€ 1,3017*
6 Tage
800
100
€ 4,90*
ab € 1,095*
€ 1,325*
2 Tage
770
100
€ 5,59*
ab € 1,1248*
€ 1,3648*
3 Tage
990
100
€ 4,95*
ab € 1,106*
€ 1,376*
Lager 1955
1100
100
€ 5,99*
ab € 1,1047*
€ 1,3774*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,3774*
€ 1,63911
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,331*
€ 1,58389
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,2447*
€ 1,48119
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,2147*
€ 1,44549
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,1047*
€ 1,31459
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 137,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.