Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift M 3 x 4 DIN 551 m.Kegelkuppe/Schlitz 14 H


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Gewindestift M 3 x 4 DIN 551 m.Kegelkuppe/Schlitz 14 H
Gewindestift M 3 x 4 DIN 551 m.Kegelkuppe/Schlitz 14 H
Artikel-Nr.:
     1955B-2019347643
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     005510000030004
EAN/GTIN:
     4043952091258
Suchbegriffe:
DIN 551
DIN 551 Gewindestift
DIN 551 Madenschraube
DIN 551 Schraube
Gewindestift DIN 551 Kegelkuppe/Schlitz M3x 4 14 H 1000 Stück DIN 551 14 H Gewindestifte mit Kegelkuppe · mit Schlitz - Abmessung: M 3 x 4 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00551.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
005510000030004
Werksnummer:
8000157845
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 3 x 4
Norm:
DIN 551 m.Kegelkuppe/Schlitz
Produktart:
Gewindestift
Ausfuehrung:
14 H
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
29000
1000
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,00977*
€ 0,01411*
3 Tage
26100
1000
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,0107*
€ 0,0146*
2 Tage
20300
1000
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0109*
€ 0,0148*
Lager 1955
29000
1000
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0104*
€ 0,0148*
6 Tage
29000
1000
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0127*
€ 0,0173*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Boxen
€ 0,0148*
€ 0,01761
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0141*
€ 0,01678
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0134*
€ 0,01595
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,013*
€ 0,01547
pro Box
ab 20000 Boxen
€ 0,0125*
€ 0,01488
pro Box
ab 3000000 Boxen
€ 0,0104*
€ 0,01238
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0104* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen
Mindestbestellmenge: 1000 Boxen ( entspricht € 14,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.