Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügelmutter M 4 DIN 315 runde Form Temperguss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flügelmutter M 4 DIN 315 runde Form Temperguss
Flügelmutter M 4 DIN 315 runde Form Temperguss
Artikel-Nr.:
     1955B-2019347697
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     003150000040000
EAN/GTIN:
     4043952063675
Suchbegriffe:
DIN 315 D
DIN 315d Flügelmutter
Flügelmutter DIN 315 D
Flügelmutter (ohne Norm)
Flügelmutter DIN 315 runde FormM4 Temperguss 100 Stück DIN 315 Temperguss Flügelmuttern · runde Flügelform · Produktklasse C (g) - Abmessung: M 4 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00315.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
003150000040000
Werksnummer:
8000155434
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 4
Norm:
DIN 315 runde Form
Produktart:
Flügelmutter
Ausfuehrung:
Temperguss
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
600
100
€ 4,30*
ab € 0,0881*
€ 0,1314*
1 Tag
210
100
€ 5,59*
ab € 0,0981*
€ 0,1376*
Lager 1955
300
100
€ 5,99*
ab € 0,0968*
€ 0,139*
6 Tage
300
100
€ 4,90*
ab € 0,102*
€ 0,142*
6 Tage
300
100
€ 7,99*
ab € 0,1032*
€ 0,1432*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,139*
€ 0,16541
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1352*
€ 0,16089
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,127*
€ 0,15113
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,122*
€ 0,14518
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1167*
€ 0,13887
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0968*
€ 0,11519
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 13,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.