Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter BM 8 x 1 DIN 439 Form B A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter BM 8 x 1 DIN 439 Form B A 2
Sechskantmutter BM 8 x 1 DIN 439 Form B A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019347722
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     004399270080100
EAN/GTIN:
     4043952075333
Suchbegriffe:
Edelstahlmutter DIN 439
Edelstahlmutter ISO 4036
DIN EN ISO 8675
DIN ISO 8675
Sechskantmutter DIN 439/ISO 4035 FormB BM 8x 1 A 2 100 Stück DIN 439 A 2 Form B Fein Sechskantmuttern · niedrige Form · mit metrischem Feingewinde · mit Fasen - Abmessung: BM 8 x 1 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00439.927· Normart: DIN 439
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
004399270080100
Werksnummer:
8000156309
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
BM 8 x 1
Norm:
DIN 439 Form B
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3835
100
€ 4,30*
ab € 0,0222*
€ 0,0345*
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,90*
ab € 0,024*
€ 0,0352*
2 Tage
3710
100
€ 5,59*
ab € 0,0247*
€ 0,0362*
Lager 1955
5300
100
€ 5,99*
ab € 0,0242*
€ 0,0368*
19 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0286*
€ 0,0419*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0368*
€ 0,04379
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0361*
€ 0,04296
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0338*
€ 0,04022
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0333*
€ 0,03963
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0318*
€ 0,03784
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0304*
€ 0,03618
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0242*
€ 0,0288
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 3,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.