Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift M 5 x 8 DIN 553 m.Schlitz/Spitze Messing


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Gewindestift M 5 x 8 DIN 553 m.Schlitz/Spitze Messing
Gewindestift M 5 x 8 DIN 553 m.Schlitz/Spitze Messing
Artikel-Nr.:
     1955B-2019347762
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     005537000050008
EAN/GTIN:
     4043952097267
Suchbegriffe:
DIN 553
DIN 553 Gewindestift
DIN 553 Madenschraube
DIN 553 Schraube
Gewindestift DIN 553 Schlitz/Spitze M5x 8 Messing 100 Stück DIN 553 Messing Gewindestifte mit Kegelkuppe · mit Schlitz - Abmessung: M 5 x 8 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00553.700
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
005537000050008
Werksnummer:
8000158314
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 5 x 8
Norm:
DIN 553 m.Schlitz/Spitze
Produktart:
Gewindestift
Ausfuehrung:
Messing
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
900
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0712*
€ 0,1063*
6 Tage
900
100
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0765*
€ 0,107*
2 Tage
910
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0795*
€ 0,1113*
Lager 1955
1300
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0771*
€ 0,1115*
3 Tage
1170
100
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,0811*
€ 0,1191*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,1115*
€ 0,13269
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,108*
€ 0,12852
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,1001*
€ 0,11912
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0992*
€ 0,11805
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0949*
€ 0,11293
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,0771*
€ 0,09175
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0771* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 11,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.