Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federring A 6 DIN 128 A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federring A 6 DIN 128 A 4
Federring A 6 DIN 128 A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019347797
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     001289419060000
EAN/GTIN:
     4043952056554
Suchbegriffe:
DIN 128
DIN 128 Federring
Federring DIN 128
DIN 137 B
Federring DIN 128 A 6 A 4 100 Stück ~DIN 128 A 4 Form A Federringe · gewölbt - Abmessung: A 6 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 6mm· Form: Form A· Gruppencode: 00128.941· Normart: DIN 128· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
001289419060000
Werksnummer:
8000155135
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
A 6
Norm:
DIN 128
Produktart:
Federring
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1700
100
€ 4,30*
ab € 0,0346*
€ 0,0528*
10 Tage
1700
100
€ 4,90*
ab € 0,038*
€ 0,0545*
1 Tag
1680
100
€ 5,59*
ab € 0,0388*
€ 0,0553*
10 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0353*
€ 0,0559*
Lager 1955
2400
100
€ 5,99*
ab € 0,0379*
€ 0,056*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,056*
€ 0,06664
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,055*
€ 0,06545
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0511*
€ 0,06081
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0502*
€ 0,05974
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0484*
€ 0,0576
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0458*
€ 0,0545
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0379*
€ 0,0451
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 5,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.