Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rändelschraube M 5 x 16 DIN 464 hohe Form Messing


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Rändelschraube M 5 x 16 DIN 464 hohe Form Messing
Rändelschraube M 5 x 16 DIN 464 hohe Form Messing
Artikel-Nr.:
     1955B-2019347799
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     004647000050016
EAN/GTIN:
     4043952083048
Suchbegriffe:
DIN 464
DIN 464 Rändelschraube
DIN 464 Schraube
Rändelschraube DIN 464
Rändelschraube DIN 464 hohe FormM5x 16 Messing 25 Stück DIN 464 Messing Rändelschrauben · hohe Form - Abmessung: M 5 x 16 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· d1: 5mm· l: 16mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00464.700· Normart: DIN 464· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung: Rändelschrauben, hohe Form
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
004647000050016
Werksnummer:
8000157094
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,018090
Gewicht brutto Kg:
0,018090
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 5 x 16
Norm:
DIN 464 hohe Form
Produktart:
Rändelschraube
Ausfuehrung:
Messing
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
175
25
pro Box
€ 4,30*
ab € 1,5315*
€ 2,126*
6 Tage
125
25
pro Box
€ 4,90*
ab € 1,6675*
€ 2,1675*
5 Tage
113
25
pro Box
€ 4,95*
ab € 1,6887*
€ 2,1987*
2 Tage
88
25
pro Box
€ 5,59*
ab € 1,7173*
€ 2,2373*
Lager 1955
125
25
pro Box
€ 5,99*
ab € 1,6696*
€ 2,2389*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 2,2389*
€ 2,66429
pro Box
ab 50 Boxen
€ 2,1142*
€ 2,5159
pro Box
ab 125 Boxen
€ 1,9596*
€ 2,33192
pro Box
ab 250 Boxen
€ 1,9096*
€ 2,27242
pro Box
ab 500 Boxen
€ 1,8596*
€ 2,21292
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 1,6696*
€ 1,98682
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,6696* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 55,9725* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.