Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federscheibe B 12 DIN 137 Federstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federscheibe B 12 DIN 137 Federstahl
Federscheibe B 12 DIN 137 Federstahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019347857
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     001370020120000
EAN/GTIN:
     4043952057285
Suchbegriffe:
DIN 137 B
DIN 137b Federscheibe
Federscheibe DIN 137 B
DIN 432
Federscheibe DIN 137 B 12 Federstahl 500 Stück ~DIN 137 Federstahl Form B Federscheiben · gewellt - Abmessung: B 12 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 12mm· Form: Form B· Gruppencode: 00137.002· Normart: DIN 137· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
001370020120000
Werksnummer:
8000155195
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
B 12
Norm:
DIN 137
Produktart:
Federscheibe
Ausfuehrung:
Federstahl
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
8000
500
€ 4,30*
ab € 0,03*
€ 0,0429*
3 Tage
7200
500
€ 4,95*
ab € 0,0327*
€ 0,0442*
2 Tage
5600
500
€ 5,59*
ab € 0,0334*
€ 0,045*
Lager 1955
8000
500
€ 5,99*
ab € 0,0326*
€ 0,0455*
6 Tage
8000
500
€ 4,90*
ab € 0,0382*
€ 0,0511*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0455*
€ 0,05415
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0437*
€ 0,052
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,041*
€ 0,04879
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0399*
€ 0,04748
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0386*
€ 0,04593
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0326*
€ 0,03879
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 22,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.