Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federring A 14 DIN 128 Federstahl mechanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federring A 14 DIN 128 Federstahl mechanisch verzinkt
Federring A 14 DIN 128 Federstahl mechanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019347934
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     001280110140000
EAN/GTIN:
     4043952055885
Suchbegriffe:
DIN 128
DIN 128 Federring
Federring DIN 128
DIN 137 A
Federring DIN 128 A 14 Federstahl mech.verz. 500 Stück ~DIN 128 Federstahl Form A mechanisch verzinkt Federringe · gewölbt - Abmessung: A 14 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 14mm· Form: Form A· Gruppencode: 00128.011· Normart: DIN 128· Oberfläche: mechanisch verzinkt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
001280110140000
Werksnummer:
8000155076
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
A 14
Norm:
DIN 128
Produktart:
Federring
Ausfuehrung:
Federstahl mechanisch verzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4000
500
€ 4,30*
ab € 0,0536*
€ 0,0742*
1 Tag
2450
500
€ 5,59*
ab € 0,0592*
€ 0,0779*
15 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0543*
€ 0,0789*
Lager 1955
3500
500
€ 5,99*
ab € 0,0582*
€ 0,079*
6 Tage
3500
500
€ 7,99*
ab € 0,0623*
€ 0,0814*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,079*
€ 0,09401
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0755*
€ 0,08985
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0704*
€ 0,08378
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0687*
€ 0,08175
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0655*
€ 0,07795
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0582*
€ 0,06926
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 39,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.