Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federscheibe A 10 DIN 137 14310


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federscheibe A 10 DIN 137 14310
Federscheibe A 10 DIN 137 14310
Artikel-Nr.:
     1955B-2019347944
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     001379619100000
EAN/GTIN:
     4043952058466
Suchbegriffe:
DIN 137 A
DIN 137a Federscheibe
Federscheibe DIN 137 A
DIN 137 B
Federscheibe DIN 137 A 10 1.4310 100 Stück ~DIN 137 1.4310 Form A Federscheiben · gewölbt - Abmessung: A 10 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 10mm· Form: Form A· Gruppencode: 00137.961· Normart: DIN 137· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
001379619100000
Werksnummer:
8000155298
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
A 10
Norm:
DIN 137
Produktart:
Federscheibe
Ausfuehrung:
1.4310
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
200
100
€ 4,30*
ab € 0,0187*
€ 0,0292*
1 Tag
140
100
€ 5,59*
ab € 0,0208*
€ 0,0307*
Lager 1955
200
100
€ 5,99*
ab € 0,0204*
€ 0,0311*
7 Tage
200
100
€ 7,99*
ab € 0,0218*
€ 0,032*
1 Tag
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0197*
€ 0,0322*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0311*
€ 0,03701
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0305*
€ 0,0363
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0299*
€ 0,03558
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0282*
€ 0,03356
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,027*
€ 0,03213
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0257*
€ 0,03058
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0245*
€ 0,02916
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0204*
€ 0,02428
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 3,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.