Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift M 5 x 20 DIN 551 m.Kegelkuppe/Schlitz 14 H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestift M 5 x 20 DIN 551 m.Kegelkuppe/Schlitz 14 H
Gewindestift M 5 x 20 DIN 551 m.Kegelkuppe/Schlitz 14 H
Artikel-Nr.:
     1955B-2019347954
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     005510009050020
EAN/GTIN:
     4043952092439
Suchbegriffe:
DIN 551
DIN 551 Gewindestift
DIN 551 Madenschraube
DIN 551 Schraube
Gewindestift DIN 551 Kegelkuppe/Schlitz M5x 20 14 H 200 Stück DIN 551 14 H Gewindestifte mit Kegelkuppe · mit Schlitz - Abmessung: M 5 x 20 VE=K (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00551.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
005510009050020
Werksnummer:
8000157926
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 5 x 20
Norm:
DIN 551 m.Kegelkuppe/Schlitz
Produktart:
Gewindestift
Ausfuehrung:
14 H
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0355*
€ 0,0547*
6 Tage
3400
200
€ 4,90*
ab € 0,0507*
€ 0,0701*
4 Tage
3400
200
€ 4,30*
ab € 0,0488*
€ 0,0715*
1 Tag
2380
200
€ 5,59*
ab € 0,0545*
€ 0,075*
Lager 1955
3400
200
€ 5,99*
ab € 0,0533*
€ 0,0758*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0758*
€ 0,0902
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0728*
€ 0,08663
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0698*
€ 0,08306
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0669*
€ 0,07961
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0645*
€ 0,07676
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0533*
€ 0,06343
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 15,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.