Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federring A 12 DIN 128 Federstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federring A 12 DIN 128 Federstahl
Federring A 12 DIN 128 Federstahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019348051
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     001280010120000
EAN/GTIN:
     4043952055373
Suchbegriffe:
DIN 128
DIN 128 Federring
Federring DIN 128
DIN 137 A
Federring DIN 128 A 12 Federstahl 500 Stück ~DIN 128 Federstahl Form A Federringe · gewölbt - Abmessung: A 12 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 12mm· Form: Form A· Gruppencode: 00128.001· Normart: DIN 128· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
001280010120000
Werksnummer:
8000155050
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
A 12
Norm:
DIN 128
Produktart:
Federring
Ausfuehrung:
Federstahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6000
500
€ 4,30*
ab € 0,0236*
€ 0,034*
10 Tage
6000
500
€ 4,90*
ab € 0,0253*
€ 0,0347*
1 Tag
4550
500
€ 5,59*
ab € 0,0262*
€ 0,0356*
10 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0239*
€ 0,0361*
Lager 1955
6500
500
€ 5,99*
ab € 0,0256*
€ 0,0362*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0362*
€ 0,04308
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0348*
€ 0,04141
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0328*
€ 0,03903
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,032*
€ 0,03808
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0306*
€ 0,03641
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0256*
€ 0,03046
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 18,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.