Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 27 x 95 DIN 912 m.Innensechskant 44449


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 27 x 95 DIN 912 m.Innensechskant 44449
Zylinderschraube M 27 x 95 DIN 912 m.Innensechskant 44449
Artikel-Nr.:
     1955B-2019348103
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009121000270095
EAN/GTIN:
     4043952150313
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Zylinderschraube DIN 912 Innen-6kt M27x 95 10.9 10 Stück DIN 912 10.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 27 x 95 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00912.100
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009121000270095
Werksnummer:
8000162687
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,552000
Gewicht brutto Kg:
0,552000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 27 x 95
Norm:
DIN 912 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
10.9
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
60
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 2,6384*
€ 3,6801*
5 Tage
70
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 2,8625*
€ 3,7625*
4 Tage
90
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 2,9007*
€ 3,8007*
1 Tag
70
10
pro Box
€ 5,59*
ab € 2,9494*
€ 3,8694*
Lager 1955
100
10
pro Box
€ 5,99*
ab € 3,5367*
€ 4,7712*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 4,7712*
€ 5,67773
pro Box
ab 20 Boxen
€ 4,5189*
€ 5,37749
pro Box
ab 50 Boxen
€ 4,2567*
€ 5,06547
pro Box
ab 100 Boxen
€ 4,0967*
€ 4,87507
pro Box
ab 200 Boxen
€ 3,9767*
€ 4,73227
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 3,5367*
€ 4,20867
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 3,5367* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 47,712* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.