Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibe R 33 x105 x 6 DIN 440/ISO 7094 Form R Stahl 100 HV galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheibe R 33 x105 x 6 DIN 440/ISO 7094 Form R Stahl 100 HV galvanisch verzinkt
Scheibe R 33 x105 x 6 DIN 440/ISO 7094 Form R Stahl 100 HV galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019348111
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     004400180330000
EAN/GTIN:
     4043952076217
Suchbegriffe:
DIN 440 R
DIN 440 R Scheibe
DIN 440 R Unterlegscheibe
DIN EN ISO 7094
Scheibe DIN 440/ISO 7094 FormR R 33x105x6 Stahl 100 HV galv.verz. 25St. DIN 440 Stahl 100 HV Form R galvanisch verzinkt Scheiben · R = mit Rundloch - Abmessung: R 33 x105 x 6 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· passend für: Holzkonstruktionen· Durchmesser: 33mm· Form: Form R· Gruppencode: 00440.018· Normart: DIN 440· Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
004400180330000
Werksnummer:
8000156391
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,322750
Gewicht brutto Kg:
0,322750
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
R 33 x105 x 6
Norm:
DIN 440/ISO 7094 Form R
Produktart:
Scheibe
Ausfuehrung:
Stahl 100 HV galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
211
25
€ 4,30*
ab € 1,5193*
€ 2,0923*
11 Tage
unbekannt
25
€ 4,90*
ab € 1,6425*
€ 2,1325*
2 Tage
158
25
€ 4,95*
ab € 1,6744*
€ 2,1544*
1 Tag
123
25
€ 5,59*
ab € 1,6924*
€ 2,1924*
Lager 1955
175
25
€ 5,99*
ab € 1,6622*
€ 2,2213*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,2213*
€ 2,64335
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1167*
€ 2,51887
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,9822*
€ 2,35882
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,9222*
€ 2,28742
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,8422*
€ 2,19222
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,6622*
€ 1,97802
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 55,5325* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.