Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsring 100 x 3 DIN 472 1.4122 Regelausf.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungsring 100 x 3 DIN 472 1.4122 Regelausf.
Sicherungsring 100 x 3 DIN 472 1.4122 Regelausf.
Artikel-Nr.:
     1955B-2019348196
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     004723001000000
EAN/GTIN:
     4043952088678
Suchbegriffe:
Bohrungs-Sicherungsring DIN 472
Bohrungssicherungsring DIN 472
DIN 472
DIN 472 Bohrungs-Sicherungsring
Sicherungsring DIN 472 100x 3 1.4122 Regelausf. 1 Stück ~DIN 472 1.4122/1.4310 Regel Sicherungsringe (Halteringe) für Bohrungen · Regelausführung - Abmessung: 100 x 3 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00472.300· Normart: DIN 472
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
004723001000000
Werksnummer:
8000157671
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,038000
Gewicht brutto Kg:
0,038000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
100 x 3
Norm:
DIN 472
Produktart:
Sicherungsring
Ausfuehrung:
1.4122 Regelausf.
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
110
10
€ 4,30*
ab € 3,9799*
€ 5,5542*
Lager 1955
120
10
€ 5,99*
ab € 4,236*
€ 5,7211*
4 Tage
108
10
€ 4,95*
ab € 4,3904*
€ 5,8404*
5 Tage
110
5
€ 4,90*
ab € 4,3275*
€ 5,8575*
1 Tag
84
10
€ 5,59*
ab € 4,4345*
€ 5,9445*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,7211*
€ 6,80811
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,6285*
€ 6,69792
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,2485*
€ 6,24572
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,006*
€ 5,95714
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,916*
€ 5,85004
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,236*
€ 5,04084
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 57,211* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.