Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift M 5 x 25 DIN 551 m.Kegelkuppe/Schlitz 14 H


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Gewindestift M 5 x 25 DIN 551 m.Kegelkuppe/Schlitz 14 H
Gewindestift M 5 x 25 DIN 551 m.Kegelkuppe/Schlitz 14 H
Artikel-Nr.:
     1955B-2019348212
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     005510009050025
EAN/GTIN:
     4043952092453
Suchbegriffe:
DIN 551
DIN 551 Gewindestift
DIN 551 Madenschraube
DIN 551 Schraube
Gewindestift DIN 551 Kegelkuppe/Schlitz M5x 25 14 H 200 Stück DIN 551 14 H Gewindestifte mit Kegelkuppe · mit Schlitz - Abmessung: M 5 x 25 VE=K (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00551.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
005510009050025
Werksnummer:
8000157927
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 5 x 25
Norm:
DIN 551 m.Kegelkuppe/Schlitz
Produktart:
Gewindestift
Ausfuehrung:
14 H
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4600
200
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0418*
€ 0,0618*
4 Tage
4320
200
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,0461*
€ 0,0639*
1 Tag
3360
200
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0467*
€ 0,065*
Lager 1955
4800
200
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0456*
€ 0,0656*
5 Tage
4800
200
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,051*
€ 0,0701*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,0656*
€ 0,07806
pro Box
ab 400 Boxen
€ 0,0634*
€ 0,07545
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0593*
€ 0,07057
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0568*
€ 0,06759
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,0546*
€ 0,06497
pro Box
ab 600000 Boxen
€ 0,0456*
€ 0,05426
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0456* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 13,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.