Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federring A 16 DIN 128 Federstahl mechanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federring A 16 DIN 128 Federstahl mechanisch verzinkt
Federring A 16 DIN 128 Federstahl mechanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019348226
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     001280110160000
EAN/GTIN:
     4043952055892
Suchbegriffe:
DIN 128
DIN 128 Federring
Federring DIN 128
DIN 137 A
Federring DIN 128 A 16 Federstahl mech.verz. 250 Stück ~DIN 128 Federstahl Form A mechanisch verzinkt Federringe · gewölbt - Abmessung: A 16 VE=S (250 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 16mm· Form: Form A· Gruppencode: 00128.011· Normart: DIN 128· Oberfläche: mechanisch verzinkt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
001280110160000
Werksnummer:
8000155077
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
A 16
Norm:
DIN 128
Produktart:
Federring
Ausfuehrung:
Federstahl mechanisch verzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4000
250
€ 4,30*
ab € 0,0653*
€ 0,0941*
1 Tag
4025
250
€ 5,59*
ab € 0,0734*
€ 0,0988*
10 Tage
nicht lagernd
250
€ 4,95*
ab € 0,0662*
€ 0,0997*
Lager 1955
5500
250
€ 5,99*
ab € 0,072*
€ 0,1002*
10 Tage
4000
250
€ 4,90*
ab € 0,0765*
€ 0,1026*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,1002*
€ 0,11924
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,095*
€ 0,11305
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0892*
€ 0,10615
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,087*
€ 0,10353
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,084*
€ 0,09996
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,072*
€ 0,08568
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 25,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.